› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interfaccia contatti BASIC 2 moduli guida DIN automazione impianti elettrici

Cod. Rexel BTI3477
Cod. Produttore 3477
Cod. EAN 8012199653136

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Funzionamento: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 3,5 mA
  • Contatti indipendenti: 2 (PL1 e PL2)
  • Tipo contatti: NO e NC
  • Dimensioni: Modulo Basic
  • Funzioni supportate: Comando luci, automazione
  • Serie: MY HOME

Descrizione del prodotto

Questo dispositivo consente di integrare apparecchiature di comando tradizionali, come interruttori e pulsanti, in sistemi evoluti con logica di funzionamento a BUS, permettendo così di estendere l’impiego del sistema BUS in ambienti con impianti elettrici tradizionali o in contesti storici e di pregio senza necessità di ristrutturazioni invasive. L'interfaccia pilota due punti luce indipendenti tramite i contatti PL1 e PL2, dispone di un LED per la segnalazione del corretto funzionamento e di tre cavetti per la connessione a dispositivi tradizionali di tipo NO e NC o deviatore. Realizzato in contenitore Basic di dimensioni ridotte, è adatto all'installazione in scatole da incasso, derivazione, cassonetti o canali, risultando particolarmente indicato per il montaggio retrofrutto dietro dispositivi automazione ribassati o tradizionali. Alimentato a 27 Vdc dal BUS SCS, assorbe 3,5 mA. Il dispositivo permette molteplici funzioni tra cui comando luci, automazione, blocco/sblocco dispositivi, gestione scenari, comando ausiliario e diffusione sonora, configurabili tramite software MYHOME_Suite o con configurazione fisica. Supporta comandi ON/OFF, regolazioni, lampeggi e scenari programmati, garantendo flessibilità e sicurezza nelle applicazioni domotiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) - accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionali con contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati - modulo Basic.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

Tipologia

Estensione

numero di ingressi

2

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

MY HOME

Interfaccia contatti BASIC 2 moduli guida DIN automazione impianti elettrici
€ 58,07 x 1 pz.
(pz.)