Descrizione del prodotto
Il video-citotelefono UR1332/40 è un dispositivo multifunzione che integra le funzioni di telefono e videocitofono a colori, progettato per essere utilizzato in impianti telefonici e videocitofonici di vario tipo, inclusi PABX, impianti 2Voice, Coax (4+n) e linea telefonica diretta. Dotato di un display a colori da 3,5 pollici con inclinazione regolabile, consente la gestione contemporanea delle chiamate telefoniche e citofoniche, visualizzando immagini provenienti da impianti videocitofonici o telecamere di controllo.
Il dispositivo dispone di tasti dedicati per funzioni videocitofoniche come apertura porta, autoinserzione e luci scale, e supporta la selezione DTMF, la gestione dell’identificativo chiamante con memoria di 99 chiamate, funzione vivavoce, tasti R (Flash) e RP (Repeat), nonché una rubrica telefonica con 99 nomi. La navigazione e la programmazione avvengono tramite un joypad e un menu multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco).
Tra le caratteristiche tecniche si evidenziano la possibilità di regolare volume audio, luminosità, contrasto e colore delle immagini, nonché la gestione delle ultime 99 chiamate ricevute e 20 chiamate effettuate. È alimentato da un adattatore esterno 230V/12V e si connette tramite connettori RJ45 per interfacce videocitofoniche e RJ11 per linee telefoniche.
Il video-citotelefono supporta diverse modalità di conversazione: microtelefono, vivavoce e ascolto amplificato. Permette inoltre di passare agevolmente tra chiamate telefoniche e videocitofoniche, con funzioni avanzate come mute, autoinserzione per visualizzare l’immagine della postazione di chiamata senza rispondere, e comando di attuatori supplementari.
L’installazione e la programmazione devono essere effettuate da personale qualificato, con possibilità di personalizzare le impostazioni audio e video, oltre a memorizzare e gestire i contatti in rubrica. Il dispositivo è ideale per ambienti protetti con temperatura da 5 a 40 gradi Celsius e umidità relativa tra 20 e 75%, e si raccomanda una regolare pulizia con panni umidi o antistatici per mantenere le prestazioni ottimali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo opzionale d'interfaccia utile per interfacciare una linea telefonica (PSTN) e fino a due posti esterni citofonici di tipo 4+n ad un telefono analogico o ad un centralino telefonico, tramite ingresso di linea analogica.Con tale dispositivo, è possibile gestire una linea telefonica analogica e 2 posti esterni citofonici di tipo 4+n con un terminale telefonico analogico o con gli interni e le linee di un PBX.