Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1783/69
Cod. Produttore
1783/69
Cod. EAN
8021156045426

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INTERFACCIA BUS PER TVCC
  • Funzionalità: 4 telecamere controllo
  • Sistema: 2voice integrato
  • Tipo: Interfaccia video
  • Applicazione: TVCC sistemi
  • Serie: UR1783/69
Interfaccia bus progettata per l'integrazione con sistemi di videosorveglianza TVCC, garantendo una comunicazione efficiente e affidabile tra dispositivi. Questo componente è essenziale per la gestione e il controllo centralizzato degli impianti di sicurezza, offrendo compatibilità e facilità di installazione negli impianti elettrici dedicati alla videosorveglianza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia video fino a 4 telecamere di controllo per sistemi 2voice

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema bus

funzione

ampliare

Produttore

Interfaccia video 4 telecamere controllo sistemi 2voice