Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
codice RAL (simile)
9003
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te