› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interfaccia ascensore IP montaggio guida DIN 4 moduli

Cod. Rexel BTI375010
Cod. Produttore 375010
Cod. EAN 8005543693711

Informazioni principali

  • Serie: IP DES
  • Tensione: 9-24 Vdc
  • Consumo max: 0,015 A (24V)
  • Connessione: RS 485
  • Dimensioni: 72x105x33 mm
  • Configurazione: Software dedicato
  • Installazione: Guida DIN
  • LED stato: Comunicazione/stand-by

Descrizione del prodotto

Interfaccia controllo ascensore BTicino 375010 è un dispositivo progettato per interfacciarsi con le centrali di controllo ascensore di vari produttori, consentendo la gestione integrata e il comando degli ascensori all’interno di una community residenziale. Dotata di due interfacce seriali RS-485, questa interfaccia permette la comunicazione punto-punto tra il sistema IP DES e la centrale di controllo ascensore, supportando protocolli personalizzabili in base al produttore della centrale. Il dispositivo gestisce la chiamata dell’ascensore tramite comandi provenienti da posti esterni o interni, riconoscendo modalità di apertura porte differenziate e sequenze logiche di numerazione degli appartamenti. L’interfaccia supporta la configurazione tramite software dedicato BTicino Lift Configuration, che permette di impostare il numero di ascensori, il piano più basso raggiungibile, il tipo di protocollo, modalità di apertura porte (singola o doppia), e la logica di indirizzamento degli appartamenti. Il dispositivo è alimentato a 12-24 Vdc e si collega tramite RS-485 alla centrale ascensore e ai posti esterni. È dotato di LED di segnalazione per lo stato e la comunicazione, con possibilità di aggiornamento firmware via USB. L’interfaccia è progettata per un’installazione professionale, con attenzione a sicurezza elettrica e conformità normativa. In sintesi, BTicino 375010 è una soluzione versatile e configurabile per il controllo integrato degli ascensori in impianti residenziali, garantendo compatibilità con diverse centrali ascensore e facilitando la gestione centralizzata e personalizzata delle chiamate e dell’accesso ai piani. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Interfaccia controllo ascensore con convertitore di protocollo per integrare la funzione ascensore nel sistema videocitofonico IP. La configurazione deve essere completata tramite software dedicato. L \'interfaccia si collega alla pulsantiera esterna e all\' impianto ascensore tramite RS 485. Installazione da guida DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

RS-485

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

2

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

1

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Interfaccia ascensore IP montaggio guida DIN 4 moduli