Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPFD01
Cod. Produttore
LPFD01
Cod. EAN
8013975296011
Descrizione del produttore: L'interfaccia a filo USB 3.0 Tipo A/A LWLPFD01 è progettata per garantire una connessione rapida e affidabile tra dispositivi elettronici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa interfaccia offre prestazioni elevate, rendendola ideale per applicazioni che richiedono trasferimenti di dati veloci. Il suo design compatto e robusto permette un facile utilizzo in vari ambienti, sia domestici che professionali. Grazie alla compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, è una scelta perfetta per chi cerca efficienza e praticità nel collegamento di periferiche. Con un grado di protezione adeguato, questa interfaccia è progettata per resistere a condizioni di utilizzo quotidiano, assicurando una lunga durata nel tempo.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

38 mm

altezza

38 mm

profondità

38,9 mm

corrente nominale

1,5 A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Interfaccia a filo USB 3.0 Tipo A/A alta velocità trasferimento dati uso professionale e domestico