Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPFD01L100
Cod. Produttore
LPFD01L100
Cod. EAN
8013975296035

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA A FILO USB3.0 A/A CAVO 1M
Descrizione del produttore: L'interfaccia a filo USB3.0 A/A rappresenta una soluzione avanzata per la connessione di dispositivi elettronici, garantendo una trasmissione dati rapida e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per resistere all'usura quotidiana, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per l'uso in ambienti professionali e domestici. Con una compatibilità universale, questo cavo si integra perfettamente con una vasta gamma di dispositivi, rendendo la connettività semplice e immediata. La finitura elegante e il colore neutro si adattano facilmente a qualsiasi ambiente, conferendo un tocco di modernità e funzionalità. Grazie alla sua eccellente capacità di trasmissione, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni senza compromessi.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

38 mm

altezza

38 mm

profondità

38,9 mm

corrente nominale

1,5 A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

INTERFACCIA A FILO USB3.0 A/A CAVO