Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPFD06
Cod. Produttore
LPFD06
Cod. EAN
8013975296066
Descrizione del produttore: L'interfaccia a filo RJ45 LWLPFD06 è un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico moderno. Progettata per garantire una connessione stabile e affidabile, questa interfaccia è ideale per applicazioni che richiedono un'alta capacità di trasmissione dati. Realizzata con materiali di alta qualità, l'interfaccia offre una protezione eccellente contro le interferenze e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua configurazione permette un montaggio diretto, facilitando l'installazione in vari contesti. Con un grado di inquinamento di 3, è adatta per ambienti con condizioni moderate di polvere e umidità. L'interfaccia è compatibile con standard di rete comuni, rendendola versatile per l'integrazione in sistemi esistenti. La LWLPFD06 rappresenta una scelta sicura e performante per soddisfare le esigenze di connettività nei moderni sistemi elettrici.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

38 mm

altezza

38 mm

profondità

31,1 mm

corrente nominale

0,6 A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

RJ45

Produttore

Interfaccia filo RJ45 LWLPFD06 alta trasmissione dati per impianti elettrici moderni