Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR4203/11
Cod. Produttore
4203/11
Cod. EAN
8021156050710

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interfaccia GSM
  • Frequenze: 900/1800 MHz
  • Ingresso: Linea PSTN
  • Funzione: Identificativo chiamante
  • Selezione: DTMF
  • Blocco: Chiamate uscenti
  • Compatibilità: PABX Urmet Agorà
  • Serie: Domus Cell Basic2
Interfaccia GSM progettata per il controllo e la gestione da remoto di impianti elettrici domestici. Permette di comunicare tramite rete cellulare per garantire un monitoraggio efficiente e sicuro degli apparati collegati. Ideale per l'automazione e la supervisione degli impianti elettrici, offre affidabilità e facilità di integrazione con sistemi di domotica. La sua configurazione semplice e la compatibilità con diverse tecnologie di rete la rendono una soluzione versatile per il controllo remoto in ambito residenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo di interfacciamento a linee telefoniche di tipo GSM, che permette di collegare un telefono o un PABX, mediante un ingresso di tipo linea PSTN, alla rete mobile GSM (900GHz e 1800GHz). Fornisce il servizio “Identificativo del Chiamante” (Chi è?), la selezione DTMF e la possibilità di attivare il blocco delle chiamate uscenti. Programmazione semplificata da telefono o PC con dispositivo di interfaccia opzionale cod. 4203/50. É compatibile con tutti i Pabx Urmet serie Agorà, con iPerTAlk e con qualsiasi telefono analogico. Le dimensione estrememente compatte e l’antenna separata permettono la massima flessibilità d’installazione.

colore

Bianco

Produttore

Interfaccia GSM compatta per linee telefoniche analogiche residenziali