Prodotti /

Cod. Rexel
LLLECV24RGBWDT8
Cod. Produttore
LECV24RGBWDT8
Cod. EAN
8057760692527

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE A 4 CANALI PER LED IN TENSIONE 24Vdc 4X3A DIMMERABI
Descrizione del produttore: Interfaccia Dimmer LED in tensione 24Vdc 4 canali 4x5A max 480W dimmerabile DALI2 DT8/PUSH/DMX

larghezza

210 mm

Tipologia

Regolatore di luce elettronico

altezza

35 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

200 W

diametro

85 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

DALI