Prodotti /

Cod. Rexel
LLLECV1248D2CH
Cod. Produttore
LECV1248D2CH
Cod. EAN
8054521531408

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA DIMMERAZIONE 2 CANALI SEPARATI x LED IN TENSIONE 12-24-48V 6A
Descrizione del produttore: Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 6A max.288W 2 canali dimmerabile DALI

larghezza

100 mm

Tipologia

Regolatore di luce elettronico

altezza

26 mm

profondità

40 mm

diametro

50 mm