Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLLECV1248DP
Cod. Produttore
LECV1248DP
Cod. EAN
8054521530579

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE PER LED IN TENSIONE 12-24-48V 12A IP20 DIMMERABILE
Descrizione del produttore: Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

larghezza

100 mm

Tipologia

Regolatore di luce elettronico

altezza

26 mm

profondità

40 mm

diametro

50 mm

Produttore

INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 12A