Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLPUSH-CV
Cod. Produttore
PUSH-CV
Cod. EAN
8057760696082

Informazioni di prodotto

Interfaccia dimmer LED versatile e performante, ideale per ottimizzare il controllo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con tensioni 12-24-48Vdc
  • Supporto per controllo PUSH e protocolli 0-10V/1-10V
  • Alta capacità di carico fino a 12A, riduce tempi di configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla regolazione precisa della luminosità
  • Compatibilità con LED a tensione costante per maggiore efficienza
  • Maggiore comfort visivo con dimmerazione fluida e silenziosa
Descrizione del produttore: Interfaccia Dimmer LED tensione costante 12-24-48Vdc 12A (max.576W@48Vdc) dimmerabile PUSH/0-10V/1-10V

larghezza

48 mm

Tipologia

Regolatore di luce/sensore di misurazione luce

altezza

23 mm

profondità

48 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

1-10 V

Produttore

INTER.DIMM. 12-24-48VDC 12A PUSH/0/

€ 38,40 x 1 pz.
(pz.)