Prodotti /

Cod. Rexel
LLLECV1248TF
Cod. Produttore
LECV1248TF
Cod. EAN
8054521539275

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE PER LED 12-24-48VDC 10A CON COMANDO A TAGLIO DI FAS
Descrizione del produttore: Interfaccia di dimmerazione per LED 12-24-48Vdc 10A con comando a taglio di fase TRIAC-IGBT IP20 classe II

larghezza

140 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

20 mm

profondità

35 mm

diametro

40 mm