Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLMINICUBO24DP
Cod. Produttore
MINICUBO24DP
Cod. EAN
8054521539343

Informazioni di prodotto

Interfaccia di dimmerazione avanzata ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a comandi PUSH/DALI/0-10V/1-10V integrati
  • Compatibilità con sistemi a 24Vdc e corrente fino a 11A
  • Classe II e protezione IP20 per un'installazione sicura e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato tramite controllo preciso della luminosità
  • Maggiore comfort ambientale con regolazione luminosa personalizzata
  • Affidabilità e lunga durata del sistema di illuminazione
Descrizione del produttore: Interfaccia di dimmerazione per LED 24Vdc 11A con comando PUSH/DALI/0-10V/1-10V IP20 classe II

larghezza

41 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

20 mm

profondità

46 mm

diametro

50 mm

Produttore

INTER.DIM. 24VDC 11A PUSH/DALI/0/1-

€ 39,16 x 1 pz.
(pz.)