Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLMINICUBO24P
Cod. Produttore
MINICUBO24P
Cod. EAN
8054521539367

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE PER LED 24VDC 11A CON COMANDO PUSH/0-10V/POT 47Kohm
Descrizione del produttore: Interfaccia di dimmerazione per LED 24Vdc 11A con comando PUSH/0-10V/POT 47Kohm IP20 classe III

larghezza

41 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

20 mm

profondità

46 mm

diametro

50 mm

Produttore

INTER.DIM. 24VDC 11A PUSH/0-10V