Prodotti /

Cod. Rexel
LWGLD0250T4C3
Cod. Produttore
GLD0250T4C3
Cod. EAN
8013975320716

Informazioni di prodotto

INT. SEZIONATORE 4P 250A 1500V DCPV1
Descrizione del produttore: Interruttore sezionatore a 4 poli con portata di 250A e tensione nominale fino a 1500V in corrente continua fotovoltaica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per l’isolamento e la manutenzione degli impianti fotovoltaici. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevate prestazioni e durata nel tempo anche in condizioni di lavoro gravose. La sua configurazione a quattro poli permette una gestione efficace del circuito elettrico, offrendo protezione e controllo ottimali.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

numero di interruttori

1

bloccabile

esecuzione come interruttore principale

adatto per costruzione intermedia

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 1500 V

Produttore

Interruttore sezionatore 4 poli 250A 1500V DC per impianti fotovoltaici