Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGL0400C1UL
Cod. Produttore
GL0400C1UL
Cod. EAN
8013975245576
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE UL98, 400A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12,5 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 3 poli 400A AC21A UL98 per impianti industriali