› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Sezionatore tripolare 3P 315A AC21A C1 per impianti industriali

Cod. Rexel LWGL0315C1
Cod. Produttore GL0315C1
Cod. EAN 8013975228630

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Potere di chiusura: 2500A AC23A 400V
  • Potere di apertura: 2000A AC23A 400V
  • Sezione conduttori: 70-185 mm²
  • Temperatura esercizio: -25°C +55°C
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: IEC/EN 60947-1/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE IEC/EN, 315A

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

140 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

315 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Sezionatore tripolare 3P 315A AC21A C1 per impianti industriali