› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Sezionatore tripolare 250A AC21A IEC/EN per impianti industriali e civili

Cod. Rexel LWGL0250C1
Cod. Produttore GL0250C1
Cod. EAN 8013975228623

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale isolamento: 1000V
  • Potere di apertura: 2000A AC23A 400V
  • Potere di chiusura: 2500A AC23A 400V
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Sezione conduttori: 70-185 mm²
  • Grado di inquinamento: 3
  • Serie: IEC/EN 60947-1/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE IEC/EN, 250A

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

140 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Sezionatore tripolare 250A AC21A IEC/EN per impianti industriali e civili