Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGL0160C1
Cod. Produttore
GL0160C1
Cod. EAN
8013975228609

Informazioni di prodotto

INT. SEZIONATORE 3P 160A AC21A C1
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE IEC/EN, 160A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 160A AC21A IEC/EN per interruzione circuiti industriali