Prodotti /

Cod. Rexel
LWGLD0250T2C3
Cod. Produttore
GLD0250T2C3
Cod. EAN
8013975320693

Informazioni di prodotto

INT. SEZIONATORE 2P 250A 1000V DCPV1
Descrizione del produttore: Interruttore sezionatore bipolare progettato per applicazioni elettriche fino a 250A e 1000V in corrente continua fotovoltaica. Questo dispositivo garantisce un isolamento sicuro e affidabile nelle installazioni di impianti solari, assicurando la protezione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti industriali, è ideale per la gestione e il controllo del flusso di corrente in sistemi fotovoltaici. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza operativa nel tempo.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

2

numero di interruttori

1

bloccabile

esecuzione come interruttore principale

adatto per costruzione intermedia

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 1000 V

Produttore

Sezionatore bipolare 2 poli 250A 1000V DC per impianti fotovoltaici isolamento sicuro