Prodotti /

Cod. Rexel
LWGLD0100T2C3
Cod. Produttore
GLD0100T2C3
Cod. EAN
8013975320594

Informazioni di prodotto

INT. SEZIONATORE 2P 100A 1000V DCPV1
Descrizione del produttore: Interruttore sezionatore bipolare progettato per applicazioni fotovoltaiche, con capacità di interruzione fino a 100 ampere e tensione nominale di 1000 volt in corrente continua. Ideale per la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici solari, garantisce affidabilità e protezione ottimale. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti fotovoltaici, assicura una gestione sicura e semplice del circuito elettrico.

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

2

numero di interruttori

1

bloccabile

esecuzione come interruttore principale

adatto per costruzione intermedia

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 1000 V

Produttore

Sezionatore bipolare 2 poli 100A 1000V DC per impianti fotovoltaici