Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9PS240
Cod. Produttore
R9PS240
Cod. EAN
3606481929433

Informazioni di prodotto

Int. Sezion. Resi9 IN 2P 40A 2m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Resi9 è un interruttore di manovra-sezionatore. È un interruttore di manovra-sezionatore a 2 poli con corrente nominale 40A a 415 VCA. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. La resistenza elettrica arriva fino 10000 a cicli . La resistenza meccanica arriva fino 50000 a cicli . La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 6kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 81mm x (D) 70,5mm . Il peso del prodotto è 154 g. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

415 V

numero di poli

2

colore della calotta

bianco

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di contatti di chiusura

2

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale

6 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

profondità di incasso

44 mm

funzione di commutazione

interruttore

Serie

Resi9_Protezione

Produttore

Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 40 A

€ 23,35 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.