Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione come interruttore principale
corrente nominale permanente Iu
32 A
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
15 kW
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
numero di poli
4
resistenza a corrente di breve durata Icw
100 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
750 V
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per installazione con sbarra collettrice
esecuzione dell’elemento di azionamento
senza attuatore
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
Serie
TeSys_GS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te