Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2TU3
Cod. Produttore
GS2TU3
Cod. EAN
3389119411455

Informazioni di prodotto

Interruttore-sezionatore fusibile TeSys GS - 3P - UL 800 A - dim. fusibile L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 800 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 800 A, per applicazioni motore fino a 450 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP73 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 200 kA a 600 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione), laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

450 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

senza attuatore

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

corrente nominale permanente Iu

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

esecuzione come interruttore principale

adatto per installazione con sbarra collettrice

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

Serie

TeSys_GS

Produttore

Interruttore-sezionatore fusibile TeSys GS - 3P - UL 800 A - dim. fusibile L