Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4PE115B
Cod. Produttore
GV4PE115B
Cod. EAN
3606481310101

Informazioni di prodotto

IntMagTerGV4 Leva 115A 25kA Elink

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 115 A /690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 37-55 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite morsetti a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 65-115A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

corrente nominale permanente Iu

115 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1955 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

elettronico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

65 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

profondità

116 mm

larghezza

81 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

altezza

155 mm

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_4

Produttore

Interruttore salvamotore magnetotermico 115A 25kA Everlink