Prodotti /

Cod. Rexel
LWSM1RT0650
Cod. Produttore
SM1RT0650
Cod. EAN
8013975311769
Descrizione del produttore: Interruttore di protezione per trasformatori con portata da 4 a 6,5 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione efficace dei trasformatori, assicura una gestione ottimale della corrente e previene sovraccarichi. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e compatto.

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

6,5 A

numero di poli

3

Con protezione da sovraccarico termico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,5 A

Produttore

Interruttore protezione trasformatori SM1R 4-6,5A per impianti elettrici industriali e civili