Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEB711
Cod. Produttore
XPEB711
Cod. EAN
3389110164770

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale plas 2NC+NO blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XPEB711 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, plastica, blu, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

materiale

plastica

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

165 mm

profondità

282 mm

numero di stadi di commutazione

2

colore

blu

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

con calotta protettiva

con bloccaggio

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-B c/protezione plastica blu - 2NC+2NO