Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEG110
Cod. Produttore
XPEG110
Cod. EAN
3389110166637

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale plas 1NC+NO grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XPEG110 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Ha una copertura, plastica, grigio, 1 NC + 1 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

materiale

plastica

larghezza

165 mm

profondità

282 mm

numero di stadi di commutazione

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-G senza protezione plastica grigio- 1NC+1NO