Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEB510
Cod. Produttore
XPEB510
Cod. EAN
3389110157093

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale singolo XPE-B c/protezione plastica blu - 1NC+1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a pedale singolo, blu, plastica XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Dispone di un dispositivo che permette di bloccare il pedale in posizione di riposo (rilasciata).

numero di contatti di riposo

1

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

materiale

plastica

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

165 mm

profondità

282 mm

numero di stadi di commutazione

1

colore

blu

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

con calotta protettiva

con bloccaggio

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-B c/protezione plastica blu - 1NC+1NO

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui