› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

INT HORDIG 1 S WEEKLY 230V

Cod. Rexel LE412681
Cod. Produttore 412681
Cod. EAN 3414971460584

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Canali: 1
  • Programmi: 28
  • Tipo contatto: 1NO/NC
  • Modulo: DIN35
  • Display: LCD matrice punti
  • Serie: Alpha3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale settimanale Alpha3 - 1 canale 16A - 28 programmi - 1NO/NC - 1 modulo DIN35. Multilingua, relè bistabile, possibilità di programmazione con software per PC o diretta dall\'utente. Display LCD a matrice di punti. Tutti i parametri interni possono essere visualizzati e impostati attraverso una struttura a menu.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti

1

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INT HORDIG 1 S WEEKLY 230V
€ 106,07 x 1 pz.