› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

Cod. Rexel LE412657
Cod. Produttore 412657
Cod. EAN 3245064126571

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Canali: 2
  • Programmi: 56
  • Tipo contatti: 2NO/NC
  • Moduli DIN: 2 moduli DIN35
  • Funzione: orario digitale settimanale
  • Serie: AlphaRex D21 Astro
  • Tipo interruttore: astronomico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AlphaRex D21 Astro interruttore orario digitale settimanale astronomico - 2 canali - 56 programmi - 2NO/NC - 2 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

programma astronomico

numero di canali

2

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V