Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHHT251GR
Cod. Produttore
HHT251GR
Cod. EAN
3250613212483

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 4P 25kA 250A neutro regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore LSnI, ha una corrente nominale (In) di 250 A , tensione Ue di 690 V e potere di interruzione Icu pari a 25 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

220

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

4

numero di poli

250

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

45 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

122,9 ... 2500 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

122,9 ... 2500 A

Serie

H3

Produttore

INT AUT H3+ P250 LSNI 4P 250A 25KA