Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1692O88
Cod. Produttore
GX1692O88
Cod. EAN
8013975100875
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O88-O98, DISPOSITIVO CON BLOCCO PORTELLA E BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 92, 16A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore commutatore a camme 4 poli 16A manuale con blocco portella e lucchetti rosso/giallo serie GX O88