Prodotti /

Cod. Rexel
LWGX4010O88
Cod. Produttore
GX4010O88
Cod. EAN
3850144079557

Informazioni di prodotto

INT 3P 40A F QUAD MAN G/R BL POR 65X65

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare da 40 Ampere con funzione di blocco manuale e protezione differenziale integrata. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'impianto elettrico, è adatto per il montaggio su quadro con grado di protezione IP65. Realizzato con materiali resistenti e finitura in colore blu, assicura una lunga durata e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili.

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

Produttore

Interruttore magnetotermico tripolare 40A blocco manuale protezione differenziale IP65 quadro industriale civile blu