Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX3210P25
Cod. Produttore
GX3210P25
Cod. EAN
8013975103791
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE P25 IN CASSETTA CON MANOPOLA LUCCHETTABILE. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - SCHEMA 10, 32A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore tripolare 32A serie GX camme P25 cassetta plastica 110x110 manopola lucchettabile