› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore tripolare 32A serie GX commutatore a camme cassetta 110x110 manopola nera

Cod. Rexel LWGX3210P
Cod. Produttore GX3210P
Cod. EAN 8013975101346

Informazioni principali

  • Schema: 10 - Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 440V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Sezione conduttori: 1.5-10 mm²
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - SCHEMA 10, 32A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Interruttore tripolare 32A serie GX commutatore a camme cassetta 110x110 manopola nera