Prodotti /

Cod. Rexel
LW7GN2510O88
Cod. Produttore
7GN2510O88
Cod. EAN
3850144002500
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE O88-O98-O99, DISPOSITIVO CON BLOCCO PORTELLA E BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 25A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore tripolare 25A commutatore a camme serie GN con blocco portella e lucchetto rosso/giallo per uso industriale quadro 65x65