Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX2010U
Cod. Produttore
GX2010U
Cod. EAN
8013975101025
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 20A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore tripolare 20A montaggio frontale manuale nero serie GX