Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1690U12
Cod. Produttore
GX1690U12
Cod. EAN
8013975100806
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø22MM. INTERRUTTORE, UNIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 90, 16A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Chiave

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore a camme unipolare 16A montaggio frontale con chiave Ø22mm serie GX