Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781037
Cod. Produttore
BIZ781037

Informazioni di prodotto

Inserto per avvitamento magnetizzato PH2, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al magnetismo che mantiene la vite in posizione
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di avvitamento
  • Compatibilità con avvitatori standard per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più sicure e affidabili
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Maggiore efficienza energetica grazie a montaggi ottimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inserto per avvitamento magnetico con punta PH2, progettato per garantire precisione e facilità d'uso nelle operazioni di avvitatura elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità, è ideale per l'utilizzo con trapani e avvitatori elettrici. La sua struttura magnetica mantiene saldamente la vite durante l’installazione, migliorando l’efficienza e la sicurezza del lavoro. Perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre prestazioni elevate e compatibilità con strumenti standard. Descrizione del produttore: Inserto per avvitamento, magnetizzato, PH2, 150 mm.

sistema a vite

Croce

Misura

2

lunghezza totale

150 mm

quota di collegamento

1/4 di pollice

dimensione bit

2 mm

dimensioni di collegamento

6,35 mm

Tipo di testa a croce

Phillips ph

Produttore

Inserto avvitamento magnetizzato PH2 150 mm per installazioni rapide e precise

€ 3,79 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info