Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781036
Cod. Produttore
BIZ781036

Informazioni di prodotto

Inserto per avvitamento magnetizzato PH2, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla magnetizzazione che mantiene la vite in posizione
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di avvitamento
  • Compatibilità con avvitatori standard per un utilizzo versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più efficienti e sicure
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità e durata nel tempo del fissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inserto magnetico per avvitatori con punta PH2, progettato per garantire una presa sicura delle viti durante le operazioni di avvitamento. Realizzato in materiale resistente per assicurare durata e affidabilità anche in utilizzi intensivi. La sua struttura consente un facile inserimento e un perfetto allineamento con il mandrino dell’avvitatore, migliorando l’efficienza del lavoro elettrico e riducendo il rischio di slittamenti. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Inserto per avvitamento, magnetizzato, PH2, 100 mm.

sistema a vite

Croce

Misura

2

lunghezza totale

100 mm

quota di collegamento

1/4 di pollice

dimensione bit

2 mm

dimensioni di collegamento

6,35 mm

Tipo di testa a croce

Phillips ph

Produttore

Inserto avvitamento magnetizzato PH2 100 mm per installazioni rapide e precise

€ 3,54 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info