Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/335
Cod. Produttore
1067/335
Cod. EAN
8021156034888

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inseritore supplementare
  • Funzione: Attiva/disattiva centrali
  • Compatibilità: Centrali 1067 e 1068
  • Tipo chiave: Elettronica cod. 1067/332
  • Serie: UR1067
Inseritore supplementare progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'integrazione efficiente e sicura nei sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo componente è ideale per migliorare la funzionalità degli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e facilità di installazione. La sua compattezza e precisione lo rendono adatto a diverse configurazioni, supportando la continuità operativa e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’inseritore supplementare consente di attivare e disattivare le centrali 1067 e 1068 tramite la chiave elettronica cod. 1067/332.

profondità

50

altezza

55

larghezza

65

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Inseritore supplementare compatto per centrali 1067/1068 antintrusione