› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

INJ 2113-T

Cod. Rexel CX1004348
Cod. Produttore 1004348
Cod. EAN 4017918012038

Informazioni principali

  • Tipo: Innesto
  • Colore: Trasparente
  • Altezza campo testo: 7 mm
  • Larghezza campo testo: 44 mm
  • Uso: Portacartellini
  • Applicazione: Morsettiere
  • Serie: KLM-A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

9,5 mm

altezza

46 mm

materiale

Altro

INJ 2113-T