› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

INJ 2103-T

Cod. Rexel CX1004319
Cod. Produttore 1004319
Cod. EAN 4017918012014

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: Innesto
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 24 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Applicazione: Portacartellini
  • Uso: Morsettiere
  • Serie: KLM 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

6 mm

altezza

25,5 mm

materiale

Altro

INJ 2103-T