Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20582.N
Cod. Produttore
20582.N
Cod. EAN
8007352400610

Informazioni di prodotto

Ingresso audio RCA 2M Next

Documentazione tecnica

Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, Next - 2 moduli

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

codice RAL (simile)

9022

esecuzione della superficie

opaco

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

Produttore

Ingresso audio RCA 2M Next