Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/102
Cod. Produttore
1051/102
Cod. EAN
8021156063352

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente: 20 mA max
  • Portata: 12 m
  • Angolo di rilevamento: 90°
  • Immunità animali: fino a 25 kg
  • Protezione: IP30
  • Serie: UR1051
  • Certificazioni: EN50131
Rilevatore a infrarosso passivo con tecnologia PET immune, progettato per garantire un'alta affidabilità nella rilevazione dei movimenti evitando falsi allarmi causati da animali domestici. Ideale per sistemi di sicurezza elettrici, assicura prestazioni precise e una protezione efficace degli ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il Rilevatore ad infrarosso passivo con Pet Immunity è un sensore da interno, particolarmente indicato dove all'interno dell'area da proteggere ci sono animali di piccole dimensioni.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

67 mm

larghezza

53 mm

altezza

89 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

8 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore infrarosso passivo Pet Immunity interno antintrusione