Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/268
Cod. Produttore
1033/268
Cod. EAN
8021156040155

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Infrarosso passivo
  • Installazione: Incasso
  • Applicazioni: Residenziali
  • Altezza consigliata: 1 ÷ 1,5 m
  • Colore: Nero
  • Serie: Axolute
Sensore a infrarossi passivo AXOLUTE di colore nero, progettato per il rilevamento preciso del movimento in ambienti elettrici. Questo dispositivo si integra facilmente in impianti domotici e sistemi di automazione, garantendo un controllo efficiente e affidabile dell’illuminazione e della sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta una risposta rapida e sensibile ai movimenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rivelatore infrarosso passivo incasso residenziale 1-1,5m