›

INDOOR CAMERA ADVANCE PRO BLACK

Cod. Rexel BTI391951
Cod. Produttore 391951
Cod. EAN 8005543779897

Informazioni principali

  • Serie: Advance Pro
  • Riconoscimento facciale AI
  • Connessione Wi-Fi
  • Otturatore privacy
  • Accesso remoto smartphone
  • Corpo regolabile alluminio
  • Compatibile Alexa/Homekit
  • Colore nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Advance per interni con riconoscimento facciale ottimizzato dall’intelligenza artificiale (AI). Otturatore intelligente per la privacy e riprese solo di estranei. Connessione Wi-Fi. Accesso alle immagini in diretta tramite smartphone e app Home + Security. Può essere combinata con la sirena interna NIS01-PRO per creare un sistema di allarme personalizzato. Compatibile con Alexa, Apple Homekit e Google Assistant. Corpo monoblocco regolabile in alluminio verniciato. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

65 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

115 mm

profondità

65 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per montaggio a parete

capacità memoria

8 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

intensità del colore

10 Bit

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Adatto per montaggio a soffitto

tensione di alimentazione

100 ... 240 V

grandezza della distanza focale

300 ... 10000 mm

Angolo di osservazione orizzontale

130 ... 140 GRADO

Angolo di osservazione verticale

80 ... 130 GRADO

INDOOR CAMERA ADVANCE PRO BLACK